- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 鉄 プルボックスのおすすめ人気ランキング
鉄 プルボックスのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新207件の「鉄 プルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製ボックス」、「プルボックス パナソニック」、「ドブ ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
仕様
カブセ
材質
鉄
形状
被せふた(簡易防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
有効深さ(mm)
65
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2。ボデー:1.2
扉形式
カバー・ねじ止め
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
材質
鉄
保護等級
IP66
扉開閉方式
片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
材質
PVC
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
材質
鉄
形状
水切防水
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6